Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M5x6; 0,8; Kopf: Zylinder; gerade; 1,2mm; Stahl; DIN 84A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M5x6; 0,8; Kopf: Zylinder; gerade; 1,2mm; Stahl; DIN 84A
Schraube; M5x6; 0,8; Kopf: Zylinder; gerade; 1,2mm; Stahl; DIN 84A
Artikel-Nr.:
     2805-B5X6/BN328
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1121790
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 6mm
Gewinde: M5
Beschichtungsmaterial: ohne Beschichtung
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 3,3mm
Kopfdurchmesser: 8,5mm
BN Norm: BN 328
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Formgröße: 1,2mm
Gewindesteigung: 0,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06015* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,71*
€ 116,2749
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,86*
€ 114,0734
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,43*
€ 99,2817
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,31*
€ 84,8589
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,15*
€ 71,5785
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.