Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Holz; 5x50; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX20; WIROX®; SPAX®


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Holz; 5x50; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX20; WIROX®; SPAX®
Schraube; für Holz; 5x50; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX20; WIROX®; SPAX®
Artikel-Nr.:
     2805-B5X50/BN20184
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3337079
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
torx spanplattenschrauben 5x50
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 50mm
Gewinde: 5
Beschichtungsmaterial: WIROX®
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schaftschraubenanwendung: für Holz
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 2,9mm
Kopfdurchmesser: 9,7mm
Herstellerserie: SPAX®
BN Norm: BN 20184
Formgröße: TX20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,33*
€ 27,7627
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,53*
€ 26,8107
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,63*
€ 24,5497
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,43*
€ 20,7417
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,91*
€ 20,1229
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,37*
€ 19,4803
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,45*
€ 16,0055
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.