Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Holz; 5x40; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX20; WIROX®; SPAX®


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Holz; 5x40; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX20; WIROX®; SPAX®
Schraube; für Holz; 5x40; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX20; WIROX®; SPAX®
Artikel-Nr.:
     2805-B5X40/BN20183
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3336965
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben senkkopf tx25 ...
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 40mm
Gewinde: 5
Beschichtungsmaterial: WIROX®
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schaftschraubenanwendung: für Holz
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 2,9mm
Kopfdurchmesser: 9,7mm
Herstellerserie: SPAX®
BN Norm: BN 20183
Formgröße: TX20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,10*
€ 26,299
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,65*
€ 25,7635
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,46*
€ 23,1574
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,90*
€ 18,921
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,50*
€ 18,445
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,09*
€ 17,9571
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,19*
€ 14,5061
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.