Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Kunststoff; mit Flansch; 5x25; Kopf: Kugelkopf; TX20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Kunststoff; mit Flansch; 5x25; Kopf: Kugelkopf; TX20
Schraube; für Kunststoff; mit Flansch; 5x25; Kopf: Kugelkopf; TX20
Artikel-Nr.:
     2805-B5X25/BN20095
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3205526
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraube mit Flansch
schraube mit flansch t30
schraube mit flansch
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Flanschdurchmesser: 10mm
Länge: 25mm
Entspricht Norm: WN 1451
Gewinde: 5
Beschichtungsmaterial: Zink
Ausführung: mit Flansch
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Kugelkopf
Schaftschraubenanwendung: für Kunststoff
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 3,3mm
BN Norm: BN 20095
Formgröße: TX20
Härte: 380 HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0967* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,53*
€ 22,0507
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,09*
€ 21,5271
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,79*
€ 17,6001
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,20*
€ 14,518
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,94*
€ 14,2086
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,67*
€ 11,5073
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.