Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M5x16; 0,8; Kopf: Zylinder; gerade; 1,2mm; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M5x16; 0,8; Kopf: Zylinder; gerade; 1,2mm; Stahl; Zink
Schraube; M5x16; 0,8; Kopf: Zylinder; gerade; 1,2mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B5X16/BN330
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1124277
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 16mm
Gewinde: M5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 3,3mm
Kopfdurchmesser: 8,5mm
BN Norm: BN 330
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Formgröße: 1,2mm
Gewindesteigung: 0,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03685* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,14*
€ 19,2066
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,67*
€ 18,6473
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,32*
€ 14,6608
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,84*
€ 11,7096
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.