Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M5x10; Kopf: Zylinder; gerade; 1,2mm; Stahl; Zink; DIN 85A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M5x10; Kopf: Zylinder; gerade; 1,2mm; Stahl; Zink; DIN 85A
Schraube; M5x10; Kopf: Zylinder; gerade; 1,2mm; Stahl; Zink; DIN 85A
Artikel-Nr.:
     2805-B5X10/BN346
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1133047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 10mm
Gewinde: M5
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 3mm
Kopfdurchmesser: 10mm
BN Norm: BN 346
DIN Norm: DIN 85A
ISO Norm: ISO 1580
PN Norm: PN 82219
Formgröße: 1,2mm
Gewinde + Länge - #Suche: M5x10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06706* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,53*
€ 130,3407
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,37*
€ 127,7703
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,09*
€ 111,9671
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,08*
€ 95,2952
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,06*
€ 79,8014
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.