Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M5x10; 0,8; Kopf: Zylinder; Phillips; PH2; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M5x10; 0,8; Kopf: Zylinder; Phillips; PH2; Stahl; Zink
Schraube; M5x10; 0,8; Kopf: Zylinder; Phillips; PH2; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B5X10/BN1719
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1370200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
din 7985 stahl 4.8 verzinkt m5x10
din 7985
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 10mm
Gewinde: M5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 3,39mm
Kopfdurchmesser: 10mm
BN Norm: BN 1719
DIN Norm: DIN 7985Z1
Formgröße: PH2
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit Unterlegscheibe
Gewindesteigung: 0,8
Weitere Suchbegriffe: din 7985 m5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.