Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC Thermistor; 10kΩ; THT; 3967K; -55÷155°C; ±1%; 100mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B57881S0103F001
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B57881S0103F001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Hersteller: TDK
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...155°C
Leistung: 0,1W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø3,5x4mm
Sensoren-Typ: NTC Thermistor
Materialkonstante B: 3967K
Weitere Suchbegriffe: tdk ntc, heißleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 871,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,87196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 963,27*
€ 1.146,2913
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 962,16*
€ 1.144,9704
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 932,81*
€ 1.110,0439
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 907,85*
€ 1.080,3415
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 871,96*
€ 1.037,6324
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.