Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC Thermistor; 10kΩ; -40÷150°C; 210mW; ±5%; SMD; 4000K; 0805


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-B57451V5103J062
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57451V5103J062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Hersteller: EPCOS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Leistung: 210mW
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±5%
Sensoren-Typ: NTC Thermistor
Materialkonstante B: 4000K
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Weitere Suchbegriffe: epcos heißleiter, heißleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1130
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,144*
€ 0,512*
Lager 2805
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,63*
€ 1,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,90*
€ 2,261
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,163* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 796,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.