Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC Thermistor; 80Ω; -55÷170°C; 2,1W; ±20%; THT; Rastermaß: 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B57236S0800M051
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57236S0800M051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...170°C
Leistung: 2,1W
Widerstand: 80Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø11,5x6mm
Sensoren-Typ: NTC Thermistor
Weitere Suchbegriffe: epcos heißleiter, heißleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,44653* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 504,05*
€ 599,8195
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 499,19*
€ 594,0361
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 489,99*
€ 583,0881
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 476,81*
€ 567,4039
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 446,53*
€ 531,3707
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.