Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC Thermistor; 10Ω; THT; 3060K; ±20%; -55÷170°C; Rastermaß: 7,5mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B57234S0100M000
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B57234S0100M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Hersteller: TDK
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -55...170°C
Widerstand: 10Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø15x7mm
Sensoren-Typ: NTC Thermistor
Materialkonstante B: 3060K
Weitere Suchbegriffe: tdk ntc, heißleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,50*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,657* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 364,73*
€ 434,0287
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 363,66*
€ 432,7554
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 357,24*
€ 425,1156
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 347,52*
€ 413,5488
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 328,50*
€ 390,915
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.