Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC Thermistor; 6,8kΩ; THT; 4200K; -55÷125°C; ±10%; 450mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B57164K0682K000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57164K0682K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,45W
Widerstand: 6,8kΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø5,5x5mm
Sensoren-Typ: NTC Thermistor
Materialkonstante B: 4200K
Weitere Suchbegriffe: epcos heißleiter, heißleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.