Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M5; 0,8; Messing; Beschichtung: Nickel; 8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M5; 0,8; Messing; Beschichtung: Nickel; 8mm
Mutter; Sechskant; M5; 0,8; Messing; Beschichtung: Nickel; 8mm
Artikel-Nr.:
     2805-B5/BN505
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1195417
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Hersteller: BOSSARD
Material: Messing
Gewinde: M5
Beschichtungsmaterial: Nickel
Schlüsselgröße: 8mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
BN Norm: BN 505
DIN Norm: DIN 934
ISO Norm: ISO 4032
Gewindesteigung: 0,8
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0478* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,02*
€ 11,9238
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.