Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M5; 0,8; Messing; 8mm; BN 504; DIN 934; ISO 4032


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M5; 0,8; Messing; 8mm; BN 504; DIN 934; ISO 4032
Mutter; Sechskant; M5; 0,8; Messing; 8mm; BN 504; DIN 934; ISO 4032
Artikel-Nr.:
     2805-B5/BN504
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1195158
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Hersteller: BOSSARD
Material: Messing
Gewinde: M5
Schlüsselgröße: 8mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
BN Norm: BN 504
DIN Norm: DIN 934
ISO Norm: ISO 4032
Gewindesteigung: 0,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0498* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,69*
€ 12,7211
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,08*
€ 9,6152
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.