Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M5; 0,8; Stahl; Beschichtung: Zink; 8mm; BN 139


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M5; 0,8; Stahl; Beschichtung: Zink; 8mm; BN 139
Mutter; Sechskant; M5; 0,8; Stahl; Beschichtung: Zink; 8mm; BN 139
Artikel-Nr.:
     2805-B5/BN139
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1092308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Gewinde: M5
Beschichtungsmaterial: Zink
Schlüsselgröße: 8mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gewinde-Art: Linksgewinde
Gestalt der Mutter: Sechskant
BN Norm: BN 139
DIN Norm: DIN 934
ISO Norm: ISO 4032
Gewindesteigung: 0,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0387* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,02*
€ 5,9738
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.