Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M5; 0,5; Stahl; Beschichtung: Zink; 8mm; BN 135


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M5; 0,5; Stahl; Beschichtung: Zink; 8mm; BN 135
Mutter; Sechskant; M5; 0,5; Stahl; Beschichtung: Zink; 8mm; BN 135
Artikel-Nr.:
     2805-B5/BN135
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1091956
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Gewinde: M5
Beschichtungsmaterial: Zink
Schlüsselgröße: 8mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
BN Norm: BN 135
DIN Norm: DIN 934
ISO Norm: ISO 8673
Eigenschaften mechanischer Elemente: Feingewinde 0,5
Gewindesteigung: 0,5
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1199* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,14*
€ 28,7266
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,32*
€ 27,7508
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,65*
€ 22,1935
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,02*
€ 17,8738
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,78*
€ 17,5882
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,99*
€ 14,2681
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.