Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M5; 0,8; Stahl; Beschichtung: Zink; 8mm; BN 118


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M5; 0,8; Stahl; Beschichtung: Zink; 8mm; BN 118
Mutter; Sechskant; M5; 0,8; Stahl; Beschichtung: Zink; 8mm; BN 118
Artikel-Nr.:
     2805-B5/BN118
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     B5/BN118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Gewinde: M5
Beschichtungsmaterial: Zink
Schlüsselgröße: 8mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
BN Norm: BN 118
DIN Norm: DIN 934
ISO Norm: ISO 4032
Gewindesteigung: 0,8
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0073* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.