Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüssel; Imbus mit Pin; HEX 5mm; L. ges: 85mm; DIN 6911; Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüssel; Imbus mit Pin; HEX 5mm; L. ges: 85mm; DIN 6911; Stahl
Schlüssel; Imbus mit Pin; HEX 5mm; L. ges: 85mm; DIN 6911; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B5/BN1171
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1411756
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Gesamtlänge: 85mm
Werkzeug-Typ: Schlüssel
Schlüssel-Art: Imbus mit Pin
Schlüsselgröße: HEX 5mm
DIN Norm: DIN 6911
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.