Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; 5,5x45; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH3; Stahl; Zink; BN 995


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; 5,5x45; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH3; Stahl; Zink; BN 995
Schraube; 5,5x45; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH3; Stahl; Zink; BN 995
Artikel-Nr.:
     2805-B5.5X45/BN995
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1669834
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Blechschraube ISO 7050
Blechschrauben ISO 7050
DIN 7982 Kreuzschlitz
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 45mm
Gewinde: 5,5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Phillips
Kopfhöhe: 3,4mm
Kopfdurchmesser: 10,8mm
BN Norm: BN 995
DIN Norm: DIN 7982C
ISO Norm: ISO 7050
PN Norm: PN 83114
Formgröße: PH3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0717* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,97*
€ 16,6243
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,56*
€ 16,1364
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,58*
€ 13,7802
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,22*
€ 10,9718
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,95*
€ 10,6505
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,17*
€ 8,5323
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.