Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; mit Flansch; 5,5x32; Kopf: Sechskant; 8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B5.5X32/BN1880
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1476629
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504 K Schraube
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Flanschdurchmesser: 11mm
Länge: 32mm
Gewinde: 5,5
Beschichtungsmaterial: Zink
Schlüsselgröße: 8mm
Ausführung: mit Flansch
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Sechskant
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Kopfhöhe: 5,4mm
BN Norm: BN 1880
DIN Norm: DIN 7504K
ISO Norm: ISO 15480
Eigenschaften mechanischer Elemente: gewindeschneidend
Härte: 560 HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0553* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,86*
€ 12,9234
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,70*
€ 12,733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,61*
€ 10,2459
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.