Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x8; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; Messing; DIN 84A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x8; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; Messing; DIN 84A
Schraube; M4x8; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; Messing; DIN 84A
Artikel-Nr.:
     2805-B4X8/BN532
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1199668
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Messing
Länge: 8mm
Gewinde: M4
Beschichtungsmaterial: ohne Beschichtung
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Kopfhöhe: 2,6mm
Kopfdurchmesser: 7mm
BN Norm: BN 532
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0616* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,94*
€ 16,5886
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,54*
€ 16,1126
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,93*
€ 9,4367
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,69*
€ 9,1511
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.