Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugeldruckschrauben; Stahl; BN 20214; Gewinde: M4; 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugeldruckschrauben; Stahl; BN 20214; Gewinde: M4; 6mm
Kugeldruckschrauben; Stahl; BN 20214; Gewinde: M4; 6mm
Artikel-Nr.:
     2805-B4X6/BN20214
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     B4X6/BN20214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 6mm
Gewinde: M4
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
BN Norm: BN 20214
Sicherungs Element-Typ: Kugeldruckschrauben
Eigenschaften der Sicherungselemente: ohne Feder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.