Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x6; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; 1,2mm; Stahl; DIN 85A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x6; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; 1,2mm; Stahl; DIN 85A
Schraube; M4x6; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; 1,2mm; Stahl; DIN 85A
Artikel-Nr.:
     2805-B4X6/BN1362
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1136151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 6mm
Gewinde: M4
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 2,4mm
Kopfdurchmesser: 8mm
BN Norm: BN 1362
DIN Norm: DIN 85A
ISO Norm: ISO 1580
PN Norm: PN 82219
Formgröße: 1,2mm
Gewindesteigung: 0,7
Gewinde + Länge - #Suche: M4x6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02243* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,64*
€ 47,1716
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,62*
€ 45,9578
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,19*
€ 40,6861
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,42*
€ 32,6298
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,97*
€ 32,0943
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,43*
€ 26,6917
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.