Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x35; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; 1,2mm; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x35; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; 1,2mm; Stahl; Zink
Schraube; M4x35; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; 1,2mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B4X35/BN330
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1124110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 35mm
Gewinde: M4
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 2,6mm
Kopfdurchmesser: 7mm
BN Norm: BN 330
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Formgröße: 1,2mm
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03542* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,50*
€ 75,565
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,71*
€ 73,4349
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,95*
€ 59,4405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,81*
€ 50,9439
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,14*
€ 50,1466
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,42*
€ 42,1498
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.