Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x35; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; Polyamid; DIN 85A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x35; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; Polyamid; DIN 85A
Schraube; M4x35; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; Polyamid; DIN 85A
Artikel-Nr.:
     2805-B4X35/BN1062
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1402161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Hersteller: BOSSARD
Farbe: natürlich
Material: Polyamid
Länge: 35mm
Gewinde: M4
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 6.6
Kopfhöhe: 2,4mm
Kopfdurchmesser: 8mm
BN Norm: BN 1062
DIN Norm: DIN 85A
ISO Norm: ISO 1580
PN Norm: PN 82219
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0587* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,01*
€ 15,4819
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,68*
€ 15,0892
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,71*
€ 11,5549
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.