Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Kunststoff; 4x12; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ2; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Kunststoff; 4x12; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ2; Zink
Schraube; für Kunststoff; 4x12; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ2; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B4X12/BN20093
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3205404
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 12mm
Entspricht Norm: WN 1412
Gewinde: 4
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Kunststoff
Schlitz-Art: Pozidriv
BN Norm: BN 20093
Formgröße: PZ2
Härte: 380 HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2118* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,24*
€ 49,0756
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,63*
€ 45,9697
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,62*
€ 36,4378
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,41*
€ 31,4279
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,73*
€ 30,6187
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,18*
€ 25,2042
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.