Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; mit Auflage; M4x10; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; 1,1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; mit Auflage; M4x10; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; 1,1mm
Schraube; mit Auflage; M4x10; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; 1,1mm
Artikel-Nr.:
     2805-B4X10/BN375
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1149954
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 10mm
Gewinde: M4
Beschichtungsmaterial: Zink
Ausführung: mit Auflage
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 2,6mm
Kopfdurchmesser: 7mm
BN Norm: BN 375
DIN Norm: DIN 84
Formgröße: 1,1mm
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,07519* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,39*
€ 144,4541
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,58*
€ 142,3002
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,12*
€ 123,9028
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,25*
€ 106,2075
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,19*
€ 89,4761
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.