Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x10; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; 1,2mm; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x10; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; 1,2mm; Stahl; Zink
Schraube; M4x10; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; 1,2mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B4X10/BN374
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1149636
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 10mm
Gewinde: M4
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 2,6mm
Kopfdurchmesser: 7mm
BN Norm: BN 374
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Formgröße: 1,2mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit Unterlegscheibe
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0558* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,57*
€ 14,9583
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,30*
€ 14,637
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,37*
€ 11,1503
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,98*
€ 8,3062
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.