Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 1,2mF; 63VDC; Ø18x31,5mm; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B41895A8128M009
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41895A8128M009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
elektrolyt kondensator tht
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø18x31,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 1,2mF
Betriebsspannung: 63V DC
Lebensdauer: 5000h
Betriebsstrom: 2,58A
ESR Widerstand: 46mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 402,78*
  
Preis gilt ab 120 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,61112* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 409,91*
€ 487,7929
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 407,96*
€ 485,4724
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 404,07*
€ 480,8433
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 402,78*
€ 479,3082
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.