Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 1,5mF; 35VDC; Ø18x20mm; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B41866D7158M009
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41866D7158M009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
elektrolyt kondensator tht
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø18x20mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 1,5mF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 3000h
Betriebsstrom: 2,19A
ESR Widerstand: 43mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,86*
  
Preis gilt ab 120 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,15144* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 296,79*
€ 353,1801
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 295,06*
€ 351,1214
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 290,16*
€ 345,2904
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 287,86*
€ 342,5534
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.