Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 470uF; 35VDC; Ø10x20mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-B41858C7477M000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41858C7477M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Radial Kondensator
elektrolyt kondensator tht
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x20mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 470µF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 5000h
Betriebsstrom: 1,2A
ESR Widerstand: 73mΩ
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
6000
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,35*
500
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,44*
1 Tag
2734
1
€ 14,99*
ab € 0,28*
€ 1,072*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 6000 Stück ( entspricht € 2.100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEU-FC1V471
ab € 0,303*
Ähnlich
Panasonic
EEU-FR1V471
ab € 0,148*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.