Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 1,8uF; 16VDC; Ø12,5x25mm; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B41858C4188M008
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41858C4188M008
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø12,5x25mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 1,8µF
Betriebsspannung: 16V DC
Lebensdauer: 5000h
Betriebsstrom: 2028mA
ESR Widerstand: 41mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,56*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,45712* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 245,36*
€ 291,9784
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 243,43*
€ 289,6817
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 234,96*
€ 279,6024
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 230,64*
€ 274,4616
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 228,56*
€ 271,9864
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.