Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 1,4mF; 35VDC; Ø16x25mm; -10÷30%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B41690A7148Q003
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41690A7148Q003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...140°C
Toleranz: -10...30%
Gehäuseabmessungen: Ø16x25mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 1,4mF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 5000h
Betriebsstrom: 2,6A
ESR Widerstand: 52mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,20*
  
Preis gilt ab 120 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,6608* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 432,26*
€ 514,3894
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 429,68*
€ 511,3192
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 419,62*
€ 499,3478
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 415,20*
€ 494,088
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.