Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 1,4mF; 40VDC; Ø18x39mm; -10÷30%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B41689K7148Q001
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41689K7148Q001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: -10...30%
Gehäuseabmessungen: Ø18x39mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 1,4mF
Betriebsspannung: 40V DC
Lebensdauer: 10000h
Betriebsstrom: 7,4A
ESR Widerstand: 22mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 494,5008*
  
Preis gilt ab 200 Packungen
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 3,09063* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 505,24*
€ 601,2356
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 503,1008*
€ 598,68995
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 495,6512*
€ 589,82493
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 494,5008*
€ 588,45595
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.