Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 1,2mF; 40VDC; Ø20x29mm; -10÷30%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B41689K7128Q001
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41689K7128Q001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: -10...30%
Gehäuseabmessungen: Ø20x29mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 1,2mF
Betriebsspannung: 40V DC
Lebensdauer: 10000h
Betriebsstrom: 5,9A
ESR Widerstand: 26mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,1004*
  
Preis gilt ab 220 Packungen
1 Packung enthält 140 Stück (ab € 2,80786* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 22 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 22 Packungen
€ 402,9004*
€ 479,45148
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 401,0706*
€ 477,27401
pro Packung
ab 110 Packungen
€ 394,6012*
€ 469,57543
pro Packung
ab 220 Packungen
€ 393,1004*
€ 467,78948
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.