Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 1,8mF; 63VDC; Ø21x49mm; -10÷30%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B41689B8188Q001
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41689B8188Q001
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: -10...30%
Gehäuseabmessungen: Ø21x49mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 1,8mF
Betriebsspannung: 63V DC
Lebensdauer: 10000h
Betriebsstrom: 9,8A
ESR Widerstand: 13mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 567,721*
  
Preis gilt ab 280 Packungen
1 Packung enthält 110 Stück (ab € 5,1611* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 28 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 28 Packungen
€ 576,081*
€ 685,53639
pro Packung
ab 56 Packungen
€ 573,2001*
€ 682,10812
pro Packung
ab 140 Packungen
€ 567,8101*
€ 675,69402
pro Packung
ab 280 Packungen
€ 567,721*
€ 675,58799
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.