Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 1,2mF; 40VDC; Ø20x29mm; -10÷30%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B41689A7128Q001
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41689A7128Q001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: -10...30%
Gehäuseabmessungen: Ø20x29mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 1,2mF
Betriebsspannung: 40V DC
Lebensdauer: 10000h
Betriebsstrom: 5,6A
ESR Widerstand: 26mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 370,4708*
  
Preis gilt ab 220 Packungen
1 Packung enthält 140 Stück (ab € 2,64622* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 22 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 22 Packungen
€ 381,8808*
€ 454,43815
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 379,0906*
€ 451,11781
pro Packung
ab 110 Packungen
€ 372,3804*
€ 443,13268
pro Packung
ab 220 Packungen
€ 370,4708*
€ 440,86025
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.