Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 1,3mF; 63VDC; Ø21x39mm; -10÷30%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B41687C8138Q001
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41687C8138Q001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: -10...30%
Gehäuseabmessungen: Ø21x39mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 1,3mF
Betriebsspannung: 63V DC
Lebensdauer: 4000h
Betriebsstrom: 11,4A
ESR Widerstand: 16mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 568,4308*
  
Preis gilt ab 110 Packungen
1 Packung enthält 140 Stück (ab € 4,06022* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 22 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 22 Packungen
€ 577,4412*
€ 687,15503
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 574,5208*
€ 683,67975
pro Packung
ab 110 Packungen
€ 568,4308*
€ 676,43265
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.