Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 1,3mF; 25VDC; Ø18x25mm; -10÷30%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B41687B5138Q001
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41687B5138Q001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: -10...30%
Gehäuseabmessungen: Ø18x25mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 1,3mF
Betriebsspannung: 25V DC
Lebensdauer: 4000h
Betriebsstrom: 7A
ESR Widerstand: 26mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,1312*
  
Preis gilt ab 200 Packungen
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 2,10082* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 346,6208*
€ 412,47875
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 344,16*
€ 409,5504
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 338,0704*
€ 402,30378
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 336,1312*
€ 399,99613
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.