Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 1,5mF; 35VDC; Ø16x39mm; -10÷30%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B41687A7158Q003
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41687A7158Q003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: -10...30%
Gehäuseabmessungen: Ø16x39mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 1,5mF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 4000h
Betriebsstrom: 9,6A
ESR Widerstand: 16mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 712,05*
  
Preis gilt ab 120 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 2,8482* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 733,15*
€ 872,4485
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 727,88*
€ 866,1772
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 715,33*
€ 851,2427
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 712,05*
€ 847,3395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.