Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Hybridausführung; 560uF; 25VDC; ESR: 18mΩ; SMD; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-B40920A5567M000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B40920A5567M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: EPCOS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x12,5mm
Kondensator-Typ: Hybridausführung
Fassungsvermögen: 560µF
Betriebsspannung: 25V DC
Lebensdauer: 4000h
Betriebsstrom: 3,2A
ESR Widerstand: 18mΩ
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2680
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,842*
€ 2,34*
Lager 2805
400
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,23*
€ 4,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
ab 37500 Packungen
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,846* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 1.836,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.