Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe; rund; D=8mm; A2 Edelstahl; DIN 6798A; BN 675


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unterlegscheibe; rund; D=8mm; A2 Edelstahl; DIN 6798A; BN 675
Unterlegscheibe; rund; D=8mm; A2 Edelstahl; DIN 6798A; BN 675
Artikel-Nr.:
     2805-B4/BN675
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1254111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlscheibe DIN 6798
edelstahlscheibe din 6798
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Außendurchmesser: 8mm
Innendurchmesser: 4,3mm
Distanzelement-Typ: Unterlegscheibe
BN Norm: BN 675
DIN Norm: DIN 6798A
Unterlegscheiben-Art: rund
Eigenschaften mechanischer Elemente: gezahnt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0057* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.