Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M4; 0,7; säurebeständiger Stahl A4; 7mm; BN 629


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M4; 0,7; säurebeständiger Stahl A4; 7mm; BN 629
Mutter; Sechskant; M4; 0,7; säurebeständiger Stahl A4; 7mm; BN 629
Artikel-Nr.:
     2805-B4/BN629
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1241648
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Hersteller: BOSSARD
Material: säurebeständiger Stahl A4
Gewinde: M4
Schlüsselgröße: 7mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
BN Norm: BN 629
DIN Norm: DIN 934
ISO Norm: ISO 4032
Gewindesteigung: 0,7
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.