Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M4; 0,7; Messing; Beschichtung: Nickel; 7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M4; 0,7; Messing; Beschichtung: Nickel; 7mm
Mutter; Sechskant; M4; 0,7; Messing; Beschichtung: Nickel; 7mm
Artikel-Nr.:
     2805-B4/BN505
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     B4/BN505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Hersteller: BOSSARD
Material: Messing
Gewinde: M4
Beschichtungsmaterial: Nickel
Schlüsselgröße: 7mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
BN Norm: BN 505
DIN Norm: DIN 934
ISO Norm: ISO 4032
Gewindesteigung: 0,7
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0307* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.