Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe; für Senkkopfschrauben; M4; D=14mm; h=2,3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unterlegscheibe; für Senkkopfschrauben; M4; D=14mm; h=2,3mm
Unterlegscheibe; für Senkkopfschrauben; M4; D=14mm; h=2,3mm
Artikel-Nr.:
     2805-B4/BN4879
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1184164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
Hersteller: BOSSARD
Material: A1 Edelstahl
Höhe: 2,3mm
Gewinde: M4
Außendurchmesser: 14mm
Innendurchmesser: 4,3mm
Distanzelement-Typ: Unterlegscheibe
BN Norm: BN 4879
Unterlegscheiben-Art: für Senkkopfschrauben
Weitere Suchbegriffe: unterlegscheibe ohne norm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,113* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.