Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugeldruckschrauben; A2 Edelstahl; BN 13376; L: 5mm; HALDER


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kugeldruckschrauben; A2 Edelstahl; BN 13376; L: 5mm; HALDER
Kugeldruckschrauben; A2 Edelstahl; BN 13376; L: 5mm; HALDER
Artikel-Nr.:
     2805-B4/BN13376
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1550748
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube
Hersteller: BOSSARD
Durchmesser der Montageöffnung: 4mm
Material: A2 Edelstahl
Länge: 5mm
Herstellerserie: HALDER
BN Norm: BN 13376
Sicherungs Element-Typ: Kugeldruckschrauben
Eigenschaften der Sicherungselemente: mit Feder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,01*
€ 8,3419
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,20*
€ 6,188
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,20*
€ 4,998
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.