Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M4; 0,7; Stahl; Beschichtung: Zink; 7mm; BN 118


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M4; 0,7; Stahl; Beschichtung: Zink; 7mm; BN 118
Mutter; Sechskant; M4; 0,7; Stahl; Beschichtung: Zink; 7mm; BN 118
Artikel-Nr.:
     2805-B4/BN118
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1089749
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Gewinde: M4
Beschichtungsmaterial: Zink
Schlüsselgröße: 7mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
BN Norm: BN 118
DIN Norm: DIN 934
ISO Norm: ISO 4032
Gewindesteigung: 0,7
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.