Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe; rund; M4; D=9mm; h=0,8mm; Pressspan; DIN 125A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unterlegscheibe; rund; M4; D=9mm; h=0,8mm; Pressspan; DIN 125A
Unterlegscheibe; rund; M4; D=9mm; h=0,8mm; Pressspan; DIN 125A
Artikel-Nr.:
     2805-B4/BN1076
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1405098
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
Hersteller: BOSSARD
Material: Pressspan
Höhe: 0,8mm
Gewinde: M4
Außendurchmesser: 9mm
Innendurchmesser: 4,3mm
Distanzelement-Typ: Unterlegscheibe
BN Norm: BN 1076
DIN Norm: DIN 125A
ISO Norm: ISO 7089
PN Norm: PN 82006
Unterlegscheiben-Art: rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,54*
€ 13,7326
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,92*
€ 8,2348
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,70*
€ 7,973
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,47*
€ 7,6993
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.