Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 4,2x45; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ2; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 4,2x45; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ2; Zink
Schraube; für Metall; 4,2x45; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ2; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B4.2X45/BN14066
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     2098520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Blechschraube ISO 7050
Blechschrauben ISO 7050
DIN 7982 Kreuzschlitz
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 45mm
Gewinde: 4,2
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: Pozidriv
Kopfhöhe: 2,5mm
Kopfdurchmesser: 8,1mm
BN Norm: BN 14066
DIN Norm: DIN 7982C
ISO Norm: ISO 7050
Formgröße: PZ2
Eigenschaften mechanischer Elemente: selbstformendes Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0437* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,97*
€ 8,2943
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.