Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; 4,2x25; Kopf: Zylinder; gerade; 1,2mm; Stahl; Zink; BN 941


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; 4,2x25; Kopf: Zylinder; gerade; 1,2mm; Stahl; Zink; BN 941
Schraube; 4,2x25; Kopf: Zylinder; gerade; 1,2mm; Stahl; Zink; BN 941
Artikel-Nr.:
     2805-B4.2X25/BN941
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1372610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7971
DIN 7971
Schlitzschraube DIN 7971
Zylinderkopfschraube DIN 7971
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 25mm
Gewinde: 4,2
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Kopfhöhe: 2,45mm
Kopfdurchmesser: 8,2mm
BN Norm: BN 941
DIN Norm: DIN 7971
ISO Norm: ISO 1481
PN Norm: PN 83106
Formgröße: 1,2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.